すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-6A

品名 : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-880.0
サイズ250×250×60mm耐圧16MPa
耐熱40℃全長7.5m
重量0.7kg
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。
屋外の配管洗浄に便利。
特殊な短い真鍮ノズル
内径40mm~200mmの配管洗浄用
先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、
配管に沿って進み詰まりを解消します。
曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。
但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。
70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KA-6B
  • 品番

    EA115KA-6B

  • コメント

    変更点:メーカー型番

バリエーション一覧
EA115KA-6A 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
EA115KA-18 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top