すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KN-21

品名 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番ESCOオリジナルセット
商品名KHB6
※ESCOオリジナルセット
用途自転車、庭の柵、ゴミ箱、ガーデン用具、ガーデン家具などに
サイズ302×89×265(H)mm重量1.3kg(本体のみ)
騒音値69dB吐出水量(最大)200L/min
吐出圧力(最大)2.4MPa吐出圧力中圧
電源18Vリチウムイオンバッテリー(2.5Ah)充電時間5時間10分
連続使用時間満充電時:約12分
※電源スイッチONでトリガーガンレバーを握っているときの合計時間
定格使用時間最大1時間
防水性能IPX4付属品1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング、自吸ホース(5m)、自吸ホース用フィルター、角度可変ノズル
ケルヒャー KHB6に自吸ホースや角度可変ノズル付きのエスコオリジナル商品です。
軽量、コンパクトなモバイル洗浄機と自吸ホースをセットしているので、水道がない場所に持ち運んで使う際にピッタリです。
角度可変ノズルはノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。
付属の自吸ホース、フィルターを使用すれば水源がない場所での使用にも便利です。
手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。
電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。
★リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
二重絶縁
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

55,500(税抜)/ 61,050円(税込)

カタログ価格

55,500円(税抜)/61,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA115KZ-21 : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
部品EA115KZ-21A : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-76 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KZ-22 : DC18V/5.0Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
オプションEA115KZ-33 : 18.0V [家庭用]急速充電器
セット商品EA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
セット商品EA115KA-72 : 5.0m [家庭用]吸水ホース
セット商品EA115KA-75 : [家庭用]角度可変ノズル
セット商品EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
ウェブカタログ画像
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。
  • 用途:自転車、車、ベランダ、家などに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top