すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KV-1

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームモップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.513-349.0
商品名SC Upright用途フローリング、ラミネート、コルク、石、リノリウム、PVC製の床、キッチン、浴室、トイレなど家中の床などに
電源AC100V(50/60Hz)サイズ243×168×1185(H)mm
電源コード長さ5mタンク容量0.4L
重量2.5kg清掃面積約50㎡
消費電力1500W噴射スチーム温度約100℃
スチーム連続噴射時間約10分定格使用時間2時間
ヒートアップタイム約40秒付属品マイクロファイバークロス×1枚、スケール除去カートリッジ
防水性能IPX4
リビングなどの広い面だけでなく、家具の下や隙間もスイスイお掃除できます。
床がサラサラ
約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかり拭き取ります。
トイレの狭い隙間にもノズルが入るので、家中の床をしっかりキレイにします。
クロスがフロアノズルより一回り大きいサイズなので、壁際の隅や部屋の角まで届き、拭き残しがありません。
面ファスナーで、交換もワンタッチ。
本体を左右に倒すと、フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ベッドやソファの下など手が届きづらい場所もディープクリーニングできます。
安定したパワフルスチームでバクテリアやカビ・ウイルスを99.99%除菌・除去*します。 水だけで除菌できるので、洗剤やアルコールがお子様やペットの口に入る心配がなくなります。
ゆっくり念入りにスチームすることで、より除菌効果が上がります。
別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
動かしやすいコンパクトなノズルで、家中の床を隅から隅までラクラクお掃除。
スマートデザイン
軽量化を図り、本体を出来るだけスリムにしました。
スタイリッシュなデザインは、部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除ができます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KV-1A
  • 品番

    EA115KV-1A

  • コメント

    変更点:本体色、装備品デザイン

その他関連
部品EA115KS-44 : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
部品EA115KS-45 : [家庭用]スケール除去カートリッジ(EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-43 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-44A : [家庭用]クロス(EA115KT・KV用/2枚)
オプションEA115KS-47 : [家庭用] カーペットグラインダー(EA115KT・KV用)
ウェブカタログ画像
  • 床材により選べる2段階のスチームフロー
  • 左右に倒せるスティック
  • 給水により連続使用可能、スケール除去カートリッジ搭載
  • スチームランプでヒートアップと準備完了をお知らせ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top