すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LB-3

品名 : 口金(丸蛇口用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SGP-25D
適合蛇口外径22~24mmサイズφ53×61mm
材質ポリアセタール、EPDM、ステンレス
太い丸蛇口に取付できる蛇口口金
耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/16 04:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2523ページ
その他関連
関連商品EA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
関連商品EA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top