すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BP-3

品名 : M3x11.5mm アイボルト(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス (正)鋳造ステンレス、綿径(誤)3.5mm (正)3mm (No.57 9050)

仕様

ねじサイズM3×11.5㎜線径3mm
内径9㎜全長27.5mm
使用荷重15kg材質鋳造ステンレス(SUS304)
重量4g
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
並目
ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
RoHS2対応品
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/23 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1761ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638BP-3 M3x11.5mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-4 M4x 12mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-5 M5x 13mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-6 M6x 14mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-8 M8x 15mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-10 M10x 18mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-12 M12x 22mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-14 M14x 27mm アイボルト(ステンレス製)
    EA638BP-16 M16x 27mm アイボルト(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:3mm   L:9mm\nH:16mm   B:11.5mm   A:9㎜\n捻径:M-3

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1760ページ
    • エスコ便利カタログ1761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top