すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KZ-21A

品名 : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.445-059.0
電圧18V容量2.5Ah
サイズ133×88×50(H)mm 重量500g
防水性能IPX5
内蔵の LCD 画面には、残りの実行時間、残りの充電時間、充電状態が常時表示されます。
【オート保管モード】
長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
耐衝撃性に優れています。
ケルヒャーの18Vバッテリープラットフォームのすべての機器で使用できます。
アイコン
販売価格

17,100円(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 05:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA899KB-14 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top