すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KZ-23

品名 : DC18V/2.5Ah [業務用]リチウムイオンバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.445-034.0
電圧18V容量2.5Ah
サイズ133×88×50(H)mm 重量500g
防水性能IPX5エネルギー45Wh
メーカー適合機種BR 30/1 C Bp
HV 1/1 Bp
LBL 2 (ブロア) バッテリーセット
LVS 1/1 Bp
LVS 1/1 Bp バリューセット
LVS 1/1 Bp プロ向けセット
ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット
刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット
生垣バリカン GSH 18-20 バッテリーセット
雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット
内蔵のLCD画面には、残りの実行時間、残りの充電時間、充電状態が常時表示されます。
【オート保管モード】
長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
耐衝撃性に優れています。
水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能(IPX5)
ケルヒャーの18Vバッテリープラットフォームのすべての機器で使用できます。
アイコン
販売価格

12,900円(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/16 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA115KZ-24
  • 品番

    EA115KZ-24

  • コメント

    違い:業務用⇒家庭用に変更

その他関連
本体EA899KB-14 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式)
本体EA899KB-21 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top