すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115LK-1

品名 : [業務用]サーフェスクリーナー

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.640-355.0
商品名FR30Meサイズφ300mm
材質ステンレス製耐熱温度85℃
2次汚染防止の床洗浄に。
水はね防止
対応機種EA115LJ-50、-60、EA115LK-50B、-60B、EA115KC-1A、-2A、EA115JN-2A
(旧品番)EA115KF-50、EA115KF-60、EA115KC-1、EA115KC-2、EA115KH-50A、EA115KH-60A、EA115LK-50B、EA115LK-60B、EA115JD、EA115JN         
EA115KD-50、EA115KD-60、EA115KG-50、EA115KG-60、EA115LL-50、EA115LL-60、EA115LM-50、EA115LM-60、EA115LJ-60
※機種ごとにノズルを変更する必要があります。
販売価格

83,000円(税抜)/ 91,300円(税込)

カタログ価格

83,000円(税抜)/91,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2435ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top