すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MA-1B

品名 : 800ml 容器(食器用洗剤用)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名食器用洗剤 業務用つめかえ容器
適用洗剤食器用洗剤用(EA922KA-1A・-1B・-4・-4B)容量800ml
サイズφ82×253mm重量62g
材質ポリエチレン入数1本
希釈メモリ付
ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
※中身は入っていません。
販売価格

470円(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/02 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2134ページ
バリエーション一覧
EA115MA-1B 800ml 容器(食器用洗剤用)
EA115MA-5 800ml 容器(強力洗浄剤用)
その他関連
本体EA922KA-1A : 4.5L 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
本体EA922KA-1B : 4.5Lx4個 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
本体EA922KA-4 : 4.5L 食器調理具用洗剤(チェリーナ)
本体EA922KA-4B : 4.5Lx4個 食器調理器具用用洗剤(チェリーナ)
本体EA922KA-24 : 4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
本体EA922KA-24A : 4.5Lx4個 食器用洗剤(ワンダフル)
本体EA922KA-55 : 5.0L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)
本体EA922KA-56 : 18L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top