すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-27

品名 : 400ml スプレー容器(浴室・浴場洗剤用)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名浴室・浴場用洗剤 つめかえスプレー容器 400mL 業務用
適用洗剤浴室・浴場用洗剤容量400mL
サイズ100×64×204mm重量74g
スプレータイプ泡状
浴室および浴場用洗剤専用のつめかえスプレー容器
ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。
ラベルがはがれにくい容器です。
本品は業務用専用製品です。
EA922KD-1、-1B、-1E、-2A用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA922KD-1 : 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)
本体EA922KD-1B : 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用/4個)
本体EA922KD-1E : 10L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)
本体EA922KD-2A : 4.5L 浴室・洗剤(ホテルバスマジックリン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top