すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-6

品名 : 400ml ポンプ容器(中性・食器用洗剤用)

仕様

メーカー花王プロフェショナル適用洗剤中性・食器用洗剤
容量400mlサイズ81×56×173(H)mm
重量44g材質ポンプ:プラ(PP、PE)
ボトル:プラ:PE
中性洗剤、食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。
小型サイズの400mlボトルです。
ポンプタイプでワンプッシュ約1mlの計量ができます。
販売価格

205(税抜)/ 226円(税込)

カタログ価格

205円(税抜)/226円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/08/21 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2134ページ
その他関連
オプションEA115MA-10 : 106x90x88mm 中性・食器用洗剤ホルダー
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top