すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MC-21

品名 : 10ml スプレーボトル(携帯用/白)

仕様

容量10mlサイズ25×25×90(H)mm
ホワイト材質ABS、PP、PET
重量約24.2g
携帯に便利なミニボトル
毎日の除菌に
※アルコールは付属しておりません。
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 298

(2025/07/07 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2196ページ

代替品

EA115MC-22
バリエーション一覧
EA115MC-21 10ml スプレーボトル(携帯用/白)
EA115MC-22 10ml スプレーボトル(携帯用/黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top