すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EK-6

品名 : 14.3x90mm パワーブラシ(ステンレス製)

仕様

シングルねじり、シングルステム型
ブラシ材質ステンレススチール全長90mm
軸径約4mmブラシ長25mm
ブラシ径14mm適用スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
電動・手動兼用
アイコン
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0983ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819EK-7
    バリエーション一覧
    EA819EK-1 6.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-2 7.9x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-3 9.5x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-4 11.1x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-5 12.7x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-6 14.3x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-7 15.9x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-8 17.5x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-9 19.0x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-11 22.2x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-13 25.4x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-14 28.6x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    EA819EK-15 31.8x90mm パワーブラシ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ982ページ
    • エスコ便利カタログ983ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top