すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MH-166

品名 : 200ml スプレーボトル(連続噴霧)

連続4~5プッシュで最大10秒間噴霧し続けるので労力削減が期待できます

仕様

容量200mlサイズ85×60×200(H)mm
材質本体:ポリプロピレン
容器:PET樹脂
重量116g
用途お部屋の除菌、消臭に
連続4~5プッシュで最大10秒間噴霧し続けるので労力削減します。
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。
アルコール80%以下が使用できます。
細かいミクロの霧がでます。
スタイリッシュな形状
従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要はありません。
※オイルには使用できません。
販売価格

645(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2193ページ
バリエーション一覧
EA115MH-166 200ml スプレーボトル(連続噴霧)
EA115MH-167 250ml スプレーボトル(連続噴霧)
ウェブカタログ画像
  • 使用用途

商品動画

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2192ページ
  • エスコ便利カタログ2193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top