すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PM-6

品名 : 3/8"DRx 6 mm ディープソケット(六角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3L-06
差込角3/8”(9.53㎜)対辺6mm
外径10mm全長60mm
重量44g
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618PM-5.5 3/8"DRx5.5mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-6 3/8"DRx 6 mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-7 3/8"DRx 7 mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-8 3/8"DRx 8 mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-9 3/8"DRx 9 mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-10 3/8"DRx 10mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-11 3/8"DRx 11mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-12 3/8"DRx 12mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-13 3/8"DRx 13mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-14 3/8"DRx 14mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-15 3/8"DRx 15mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-16 3/8"DRx 16mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-17 3/8"DRx 17mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-18 3/8"DRx 18mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-19 3/8"DRx 19mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-20 3/8"DRx 20mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-21 3/8"DRx 21mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-22 3/8"DRx 22mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-23 3/8"DRx 23mm ディープソケット(六角)
    EA618PM-24 3/8"DRx 24mm ディープソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:6㎜\nD1:10㎜     D2:17㎜\nH:6㎜     L:60mm    e:48.5㎜\n
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top