すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536DC-26

品名 : 220mm 電工ニッパー

仕様

全長220mm切断能力鉄線:φ4.0mm
銅線:φ5.0mm
ステンレス線:φ3.0mm
VA線:2.6mm×3芯
ピアノ線:φ2.5mm
くぎ:φ3.0mm
タッピングビス:3.5mm
ペアコイル潰し切り:3分まで
材質高級刃物鋼重量300g
偏芯型で軽い力で強力に切断できます。(最大倍力24倍)
職人の握力にも耐えるよう足部分を太くし強度を高めています。
衝撃を軽減する発泡グリップ
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top