すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MK-4

品名 : 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

手元でロックすることで、連続吐出可能

仕様

容量(L)7.6サイズ(mm)φ205×490(H)
重量(kg)3.6ホース長1066mm
ノズル長304mm材質タンク:ステンレス
ノズル:真鍮
動作圧力40~60psi
手元でロックすることで、連続吐出可能
加圧式スプレー
噴霧・噴射調整可能
販売価格

54,000円(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0050ページ2429ページ2511ページ
その他関連
部品EA115MK-22 : [EA115MK-2・3用] 交換用噴射レバー
部品EA115MK-26 : [EA115MK-1~3用] 交換用ホース
部品EA115MK-33 : [EA115MK-4用] 交換用エクステンションノズル
部品EA115MK-36 : [EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット
部品EA115MK-42 : [EA115MK-2・3用] 交換用ノズル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ50ページ
  • エスコ便利カタログ51ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top