すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115ML-11

品名 : 2.0L ハンドスプレー

仕様

容量2Lサイズφ125×300(H)mm
最大吐出圧力0.3MPa使用温度範囲5~30℃
材質本体、ノズル:ポリエチレン重量420g
加圧式スプレー
紫外線耐性
アセトン、グリコース、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。
販売価格

6,710(税抜)/ 7,381円(税込)

カタログ価格

6,710円(税抜)/7,381円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 17:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2428ページ
その他関連
部品EA115ML-12 : [EA115ML-11用] ノズルセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top