すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115ML-6

品名 : 1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます

仕様

加圧式スプレー
材質タンク:ポリエチレン、
ノズル:樹脂
容量1.4L
サイズ(mm)φ120×300(H)重量(g)340
噴霧・噴射調整可能
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
タンク側面に目盛付
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/11/21 10:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2488ページ

代替品

EA115M-11
  • 品番

    EA115M-11

  • コメント

    充電式フォームガン

ウェブカタログ画像
  • 噴霧・噴射調整可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2488ページ
  • エスコ便利カタログ2489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top