すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MN-0

品名 : 1.0L ハンドスプレー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です

仕様

容量(L)1.0使用温度範囲5~30℃
最大使用圧力0.25MPaサイズ(mm)φ110×290(H)
重量(g)420材質タンク:HDPE、
ノズル:PP
加圧式スプレー
110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
紫外線耐性
販売価格

6,260(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2428ページ

代替品

EA115MN-22
  • 品番

    EA115MN-22

  • コメント

    仕様ご確認下さい

その他関連
部品EA115MN-12 : [EA115MN-0,-1,-21,-22用] 替部品セット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top