すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MN-22

品名 : 1.5L ハンドスプレー

110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です

仕様

容量1.5Lサイズφ120×325(H)mm
材質タンク:HDPE
ノズル:PA
使用温度範囲5~30℃
最大使用圧力0.25MPa重量450g
産業、配管、ガーデニング、農業に最適
紫外線耐性
調整ノズル
加圧式スプレー
販売価格

6,840(税抜)/ 7,524円(税込)

カタログ価格

6,840円(税抜)/7,524円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2428ページ

代替品

EA115ML-1
バリエーション一覧
EA115MN-21 1.0L ハンドスプレー
EA115MN-22 1.5L ハンドスプレー
その他関連
オプションEA115MN-12 : [EA115MN-0,-1,-21,-22用] 替部品セット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top