すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MY-13A

品名 : チューブ付スプレーノズル

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU423-000X-MB
サイズ110(W)×35(D)×150(H)mmチューブ長2m
適応ポリ容器口径φ24.5~35mm重量146g
材質スプレイヤー:PP
フレキシブルチューブ:PVC
ポリ容器の口に直接接続できるチューブ付きスプレイヤー
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 99

(2026/10/22 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2135ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top