すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115NC-17

品名 : 跳ね返りガード

仕様

メーカー工進型番PA-366
材質樹脂サイズφ345×145(H)mm
重量300g
EA115N-4B、-5B、-6用
洗浄時の跳ね返りを防ぎます。
※EA115N-6使用時、別途ノズルランス・交換ノズルが必要です。
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2437ページ
その他関連
本体EA115N-4B : 3.1kW 洗浄機(エンジン付)
本体EA115N-6 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)
本体EA115N-5B : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)
本体EA115N-5C : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top