すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115SA-3B

品名 : AC100V/1000W スチームクリーナー

ハンディタイプのスチームクリーナーです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番STM-305R-C
タンク容量0.3L使用時間12分
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1000W
スチーム圧力0.3MPa噴射スチーム温度約100℃
サイズ130×310×250(H)mm重量1.7kg
コード長3mホース長1.2m
加熱方式ボイラー式噴射待ち時間5分
安全装置セーフティキャップ、チャイルドロック、温度ヒューズ(2個)、温度スイッチ(1個)セーフティーキャップ0.5気圧で開閉ロック、5.5気圧で圧力開放
材質ABS樹脂カラーアイボリー
付属品アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。
約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。
やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。
付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。
パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。
スチームクリーナーは水だけで除菌できるので、お子さまやペットにも安心です。
目には見えない汚れや雑菌など衛生面が気になるところもしっかり除菌
手元スイッチ仕様で作業効率がアップ
チャイルドロック付きで安心
部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2423ページ
その他関連
部品EA115SA-12 : スチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚)
部品EA115SA-15 : スチームクリーナー用スキマブラシセット
部品EA115SA-16 : スチームクリーナー用真鍮ブラシセット
部品EA115SA-17 : スチームクリーナー用スクレーパー(3個)
部品EA115SA-56 : スチームクリーナー用ポイントブラシ(3本)
ウェブカタログ画像
  • キッチン周りの油汚れに
  • お風呂のカビに
  • 蓄積した鍋の焦げ付きに
  • パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能
  • 部品袋付き
  • セット内容
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top