すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115SA-73

品名 : AC100V/520W シミ抜クリーナー(大容量/大型ヘッド)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番RNS-P1600
電源AC100V(50/60Hz)消費電力520W
回収タンク1.6L清水タンク1.8L
サイズ370×190×355(H)mm重量4kg
コード長5mホース長1.7m(φ35mm)
使用温度範囲0~40℃材質ABS、PP
付属品ホース、ホルダー、ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、フロアノズル(延長パイプ×2)
食べこぼしや粗相など布製品の汚れが水の力できれいに落ちるリンサークリーナー
まるごと車1台分のシートが1回で清掃できる大容量タイプ
最大15000Paのパワフルな吸引力で水と汚れを吸い込みます。
レバーを握ると自動で広範囲に散水するので、長時間使用しても手が疲れにくいです。
しつこい汚れもお湯で浮かせてさっぱりキレイに解決
諦めていたあの場所・あの汚れも、家中まるっと水洗い
水だけで洗浄できるので、人にも環境にも優しく、赤ちゃんやペットのいるお家でも安心
ちょっとした段差なら簡単に乗り越えられる、便利なキャスター付きで移動もラクラク
フタが外せて水が入れやすい清水タンクと、手を入れて洗える大きさの回収タンク
清水タンク、回収タンクはもちろん、ハンドツールも取り外して丸洗いできて清潔
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/07 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2423ページ
その他関連
関連商品EA115SA-76 : [EA115SA-71,-72用] 洗浄液
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top