すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115SA-81

品名 : DC11.1V 充電式モップクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IC-M01
タンク容量90ml使用時間70分
付属品充電アダプター、計量カップ、スタンダードモップパッド×2枚、パイルモップパッド×2枚、水噴射口掃除用ピン 電源充電式(11.1Vリチウムイオンバッテリー)
充電時間約5時間モップサイズスタンダードモップ:270×115mm
パイルモップ:305×145mm
サイズ260×260×1150(H)mmコード長約1.5m
充電電源入力:AC100~240V(50/60Hz)
出力:DC15.0V/450mA 
バッテリー寿命繰り返し充電約300回  
バッテリー容量DC11.1V/2,200mAh 定格電圧DC11.1V 
材質本体:ABS樹脂
モップ:ポリエステル80%、ナイロン20%
重量2.3kg
高速振動で2つのモップが汚れを落とす充電式モップクリーナーです。
頑固な汚れも水噴射で浮かせて拭き取れます。
LEDライトが付いているのでベッドの下など暗くて狭い場所でも汚れを見落とすことなく掃除ができ、四角いモップなので汚れの溜まりやすい部屋の隅もきれいに掃除ができます!
毎分約820回の高速振動と、2つの繊維で頑固な汚れを水だけで楽にこすり落とせます。
手元のボタンで水スプレーを噴射できるので、立ったまま手を汚さずに水拭きできます。
持ち手の長さを調節可能。スティック型とハンディ型の2Wayデザインで用途に合わせて変えられるので、様々なシーンで使用することができます。
LEDライト付きで、ベッドの下などの暗くて狭い場所でも汚れを見落とすことなく掃除ができます。
付属のモップパッドは水洗いできるので、清潔に保てます。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115SA-82
  • 品番

    EA115SA-82

  • コメント

    違い:付属品、バッテリー寿命

ウェブカタログ画像
  • 付属の軽量カップ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top