すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589XB-5

品名 : 0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番94-S
用途基盤製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけチャック能力0.1~3.2mm
ドリルφ0.6mm・φ0.8mm・φ1.0mmヘッド径10mm
全長102mm材質本体・キャップ・チャック:真鍮
ドリル:ハイス鋼
重量53g
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適
1チャックタイプ
頭部が回転する為、早回しが可能
本体表面が筋目加工処理されている為、滑りにくくなっております。
コレットチャック2本内蔵
回転キャップ付き
RoHS2適合品
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/05 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0680ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ680ページ
  • エスコ便利カタログ681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top