すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SJ-2

品名 : M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様右ねじ材質ステンレス(SUS316L)
ねじ径M5全長33.7mm
ねじ深さ20mm筒径7mm
頭径10.4mm重量約7g
入数1個
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/11/05 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1365ページ
バリエーション一覧
EA638SJ-1 M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
EA638SJ-2 M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
EA638SJ-3 M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
その他関連
関連商品EA949HH-102 : 座ぐり付 アングルワッシャー(φ4mm/0°/ステンレス)
関連商品EA949HH-107 : 座ぐり付 アングルワッシャー(φ4mm/30゚/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※入数は1個です。
※画像は代表画像です
  • ※入数は1個です。\n※画像は代表画像です
  • 【使用イメージ1】長方形のものにおけるエンドストップの接続、および組合せ例
  • 【使用イメージ2】角度のあるものにおけるエンドストップの接続、および組合せ例
  • a:M5   b1:33.7mm   c:20mm\nk1:1.7mm   k2:2mm\nφd1:7mm   φd2:10.4mm
  • エスコ便利カタログ1364ページ
  • エスコ便利カタログ1365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top