すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-14B

品名 : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機

仕様

メーカー京セラ型番AJP-1700VGQ
電源AC100V(50/60Hz)吐出水量最大:6.7L/min
吐出圧力最大:11MPaモーター出力1.45kW
サイズ318×304×840(668)mm重量8.4kg
付属品ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3mポンプ形式3連プランジャ
電源コード5m高圧ホース長さ10m
許容温度40℃以下材質樹脂ボディ
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
呼び水いらずのエア抜きバルブ付
専用ストレーナ&フィルタ付
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
二重絶縁
販売価格

50,600(税抜)/ 55,660円(税込)

カタログ価格

50,600円(税抜)/55,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット
オプションEA115TR-19 : 10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)
オプションEA115TR-20 : 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
オプションEA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース
オプションEA115TR-23 : ねじれ防止ジョイント
オプションEA115TR-26 : [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス
オプションEA115TR-27 : アンダーボディスプレーランス
オプションEA115TR-31 : フォームノズル(調整式)
オプションEA115TR-36 : [EA115TR-31・32用] 500ml 中性洗剤
オプションEA115TR-37 : [EA115TR-31・32用] 500ml コケ発生防止剤
オプションEA115TR-38 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
オプションEA115TR-41A : 高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-43 : [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー
オプションEA115TR-44 : ターボガード
オプションEA115TR-46 : [EA115TR-6・11用] 回転ブラシ
オプションEA115TR-47 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ
オプションEA115TR-48 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ(横型)
オプションEA115TR-51A : 自吸キット(バルブ式)
ウェブカタログ画像
  • サイドに収納ポケットがあります。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top