すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-3A

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(50Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AJP-2100GQ
電源AC100V(50Hz)吐出水量最大:6.5L/min
吐出圧力最大:11MPaモーター出力1.20kW
サイズ368×367×591(923)mm重量17.8kg
付属品高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100ml)、オイルノズルポンプ形式3連プランジャ
電源コード5m高圧ホース長さ15m
許容温度40℃以下定格電流12.5A
給水方式水道/自吸吸い上げ高さ1m
家庭用ながらプロ機並みの耐久性
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付
ストレーナ&フィルタ付
キャリーバッグのようにラクラク移動
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
販売価格

64,700(税抜)/ 71,170円(税込)

カタログ価格

64,700円(税抜)/71,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2435ページ

代替品

EA115TR-11B
  • 品番

    EA115TR-11B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA115TR-3A AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(50Hz)
EA115TR-4A AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)
その他関連
オプションEA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット
オプションEA115TR-19 : 10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)
オプションEA115TR-20 : 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
オプションEA115TR-26 : [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス
オプションEA115TR-27 : アンダーボディスプレーランス
オプションEA115TR-31 : フォームノズル(調整式)
オプションEA115TR-36 : [EA115TR-31・32用] 500ml 中性洗剤
オプションEA115TR-37 : [EA115TR-31・32用] 500ml コケ発生防止剤
オプションEA115TR-38 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
オプションEA115TR-41A : 高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-43 : [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー
オプションEA115TR-44 : ターボガード
オプションEA115TR-46 : [EA115TR-6・11用] 回転ブラシ
オプションEA115TR-47 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ
オプションEA115TR-48 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ(横型)
オプションEA115TR-51A : 自吸キット(バルブ式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top