すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115X-10

品名 : 500ml スプレーボトル

仕様

容器材質ポリエチレン容量0.5L
サイズ89×84×243mm重量80g
追加説明●噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。
●ボトルも持ちやすい形状になっています。(2013/11/22 0838)

販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 111

(2026/03/26 19:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2426ページ

代替品

EA115X-3A
  • 品番

    EA115X-3A

  • コメント

    750ml/仕様ご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top