すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115XA-1

品名 : スプレーボトルホルダー

仕様

サイズφ100×110㎜ベルト通し幅60mm
材質EVA樹脂重量34g
一般的な500mlスプレーボトルが入るホルダー
腰ベルトに通してご使用下さい。
耐久性や耐候性に優れ、紫外線にも強く劣化しにくいEVA樹脂素材
スプレーボトル以外にも、ちょっとした小物を入れるのに便利です。
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 05:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2427ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top