すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115YL-2

品名 : 単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IR-N5000
容量5L噴霧量0.36L/min
電源単1電池×6本(別売)材質ポリプロピレン、アルミ
サイズ242×180×310(H)mmホース長1.6m
ノズル長830~1100mm重量1.6kg
電動でラクラク噴霧。
シングルノズルの電池式噴霧器です。
高精度、耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。
ロングノズルは本体付属の延長パイプを取付けることで、最大110㎝まで伸ばすことが可能です。
水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。
販売価格

6,950(税抜)/ 7,645円(税込)

カタログ価格

6,950円(税抜)/7,645円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/12 07:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115YL-2A
  • 品番

    EA115YL-2A

  • コメント

    リニューアルによるカラー変更

バリエーション一覧
EA115YL-1 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式)
EA115YL-2 単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式)
その他関連
オプションEA115YL-100 : 除草剤噴口
オプションEA115YL-101 : ツインノズル
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top