すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115Z-27

品名 : エアコン洗浄用カバー(大型/壁掛用)

エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。

仕様

サイズ1500(W)×450(D)×450(H)mm材質オレフィン
繰返し使用回数100回排水チューブ長2m
エアコン本体をすっぽりカバーするので安心して高圧洗浄機を使用することができます。
周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中することができます。
エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
販売価格

23,900円(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0047ページ
バリエーション一覧
EA115Z-27 エアコン洗浄用カバー(大型/壁掛用)
EA115Z-28 エアコン洗浄用カバー(特大/壁掛用)
その他関連
部品EA115Z-40 : エアコン洗浄用カバー用取付金具(2個)
部品EA115Z-41 : [EA115Z-40用] 固定部品
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top