すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115Z-40

品名 : エアコン洗浄用カバー用取付金具(2個)

仕様

サイズ360×100×30mm重量130g
可能板厚2mm材質アルミ合金
入数2個
フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。
支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
販売価格

3,880円(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 11:51現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0047ページ
その他関連
関連商品EA115Z-41 : [EA115Z-40用] 固定部品
本体EA115Z-27 : エアコン洗浄用カバー(大型/壁掛用)
本体EA115Z-28 : エアコン洗浄用カバー(特大/壁掛用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top