すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116SC

品名 : AC100V/1.12kw エアーコンプレッサー(タンク 25L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V(50/60Hz)・1.12kw(1.5HP)使用最高圧力0.78MPa(8kgf/c㎡)
吐出し空気量50Hz:100L/min(0MPa)、60Hz:130L/min(0MPa)空気タンク容量25L
騒音1m:81dB(50Hz)・83dB(60Hz)
2m:78dB(50Hz)・80dB(60Hz)
サイズ620(W)×350(D)×610(H)mm
重量30kg
自動圧力スイッチ及びレギュレーター付
20型カプラーソケット付
販売価格

68,000(税抜)/ 74,800円(税込)

カタログ価格

68,000円(税抜)/74,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/01 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116SK
  • 品番

    EA116SK

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
オプションEA116ZA-1 : 1.0L コンプレッサーオイル
オプションEA116ZA-4 : 4.0L コンプレッサーオイル
部品EA153C-2 : Rc 1/4" エアーレギュレーター
部品EB116SB-6A : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 エアーフィルター
部品EB116SB-36 : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 オイルキャップ
部品EB116SB-42 : [EA116SB・SC・SD・SE・SE-2・VE]ゲージ(2次側)
部品EB116SB-48 : [EA116SB~SG・PB・PE]用 ドレンネジ(1/4")
部品EB116SB-50 : [EA116SB・SC・SD・SE・SE-2・VE]ゲージ(1次側)
部品EB116SB-345 : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 モーターカバー(ねじ付)
部品EB116SC-1M : [EA116SC]用コンデンサー(運転用250V・30マイクロ)
部品EB116SC-2M : [EA116SC]用コンデンサー(起動用125V・250マイクロ)
部品EB116SC-8 : [EA116SC・SD・SE・SG・PB・PE・VE]用 圧力スイッチ
部品EB116SC-13 : [EA116SC用]排気チューブ
部品EB116SC-29 : [EA116SB・SC・SD・SE・SG・PB・PE・VE]用 脚ゴム
部品EB116SC-43 : [EA116SC・SD・SE・SF]用 車輪(ワッシャー・ナット付)
部品EB116SC-58 : [旧EA116SB・SC]用 サーマル(15A)
ウェブカタログ画像
  • 使用上の注意

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top