すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-1

品名 : 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/フルブラック)

仕様

メーカートンボ鉛筆型番BC-AP12
インク色ボール径0.7mm
入数1本全長×軸径122×14mm
ボディカラーフルブラック材質軸:PMMA樹脂、エラストマー
クリップ:硬銅線(塗装:メッキ仕上げ)
0.7mmボール細字ステンレスチップ
ブリスターパック入り
重量(g)15
油性
エアプレスシステム搭載!かすれや途切れに強い加圧式ボールペン
手袋をしていても滑りにくいラバーボディを採用
ボディー表面を軟質樹脂(エラストマー)で仕上げ、濡れた手や手袋をしたままでもしっかりホールドします。
ノック加圧機構で速書き、上向き書き、湿った紙への筆記でもインクがかすれずくっきり書けます。
しなやかさと強靭さを兼ね備えた強力ワイヤークリップで大きく開きます。コピー用紙1枚から厚いものまでしっかり留まります。
事務用ボールペン(標準150ミリ前後)より短いため、素早くノックでき、狭い場所や混みあった場所での筆記・速記に適します。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/08 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ
バリエーション一覧
EA765MG-1 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/フルブラック)
EA765MG-2 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/透明)
その他関連
部品EA765MG-10 : EA765MG-1~-8 ボールペン替芯
ウェブカタログ画像
  • ショートボディ\n携帯に適した全長122ミリ。\n※本商品のボディカラーは黒色です。
  • しなやかさと強靭さを兼ね備えた強力ワイヤークリップで大きく開きます。\n※本商品のボディカラーは黒色です。
  • ノック加圧機構で速書き、上向き書き、湿った紙への筆記でもインクがかすれずくっきり書けます。\n※本商品のボディカラーは黒色です。
  • ※本商品は1です。
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top