すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116SV

品名 : AC100V/ 125W エアーコンプレッサー(オイルレス/タンク無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

エアーブラシ用
電源AC100V(50/60Hz)原動機定格出力125W(1/6HP)
使用最高圧力0.4MPaサイズ130(W)×260(D)×170(H)mm
騒音値65dB吐き出し空気量50Hz:42L/min(0MPa)、60Hz:51L/min(0MPa)
取出口1/8”PT重量約4.3kg
フィルター・レギュレーター付
オイルレスタイプ
販売価格

29,600(税抜)/ 32,560円(税込)

カタログ価格

29,600円(税抜)/32,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116DA
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top