すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116ZA-1

品名 : 1.0L コンプレッサーオイル

仕様

メーカーエーゼット型番N401
容量1L粘度(ISO VG)68
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/01 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0992ページ1505ページ
バリエーション一覧
EA116ZA-1 1.0L コンプレッサーオイル
EA116ZA-4 4.0L コンプレッサーオイル
その他関連
本体EA116SD : AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 30L)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ992ページ
  • エスコ便利カタログ993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top