すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-16

品名 : 20kg 酸性洗剤・中和剤(スタインNL)

仕様

PH14.0内容量20kg
洗浄時間1~5時間(循環洗浄)標準使用濃度洗浄廃液の中和の場合:酸性洗浄剤の30~50%、
酸洗後の冷却回路内の中和の場合:酸性洗浄剤の5~15%
比重1.12容積約17.86L
用途洗浄廃液の中和性状無色透明(液体)
対象酸性洗浄剤の廃液中和、及び酸性洗浄後の中和液性アルカリ性
酸性洗浄剤の中和剤
EA119-15用
酸洗後は残留液による腐食発生のおそれがあるのでスタインNLで、必ず中和処理して下さい。
<使用方法>
1.洗浄廃液の中和処理
洗浄廃液を別に用意した容器にいれ、酸性洗浄剤用中和剤を投入、攪拌して中和の後、清水で希釈しながら排水して下さい。
※洗浄廃液を中和処理する場合、スタインNLを冷却水回路内に直接投入するとスケールの再附着や再硬化を促すことがありますので、回路外で中和を行なって下さい。
※スケール溶解促進剤を添加した場合の中和剤には消石灰または活性炭をご使用下さい。この場合の中和処理も同様に回路外で行なって下さい。
2.酸洗後の冷却水回路内の中和処理
洗浄終了後、洗浄部分を2~3回水洗したのち、スタインNLを投入し、10~30分間循環運転して下さい。
〈洗浄時の注意事項〉
1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定してください。
2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施してください。
<注意事項>
1.スタインNLは1度に投入せず、小刻に投入してください。
2.1度に投入すると、急激に泡立ってあふれでたり、また、液面下に固まりが生じたりして、作業を中断させることがあります。
3.PH試験紙で、PH6~8.6になれば中和は完了です。
4.製品は他人が誤って使用しない場所に管理・保管して下さい。
アイコン
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/06 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0045ページ
その他関連
関連商品EA119-15 : 20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top