すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-4A

品名 : 10Kg 冷温水配管腐食防止剤(クリンファイトR)

仕様

メーカー栗田工業(kurita)商品名クリンファイトR
用途空調密閉冷温水系配管、機器の腐食防止内容量10kg
標準使用量保有水量に対し5kg/m3物性PH:7.2~9.2(原液)
比重:1.24~1.28
アルカリ性
5℃~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。
クリケミカルR(EA119-4)で洗浄した後の腐食防止に最適
金属表面に酸化被膜を形成し腐食を防止
3ヶ月に1回、薬品濃度を分析し、不足している場合は追加投入して下さい。
※温水を加湿水として使用する場合、または給湯回路と共通の場合は使用できません
●使用上の注意
・薬剤の含まれる冷温水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません
・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/17 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0046ページ
その他関連
オプションEA119-4 : 10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
本体EA119-4 : 10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top