すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-5WA

品名 : 5kg カルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

仕様

メーカー栗田工業(kurita)商品名スーパーエースホワイト
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去内容量5kg
標準使用量保有水量に対し1~6%洗浄時間24時間
物性PH:4.1~5.1(原液)
比重:1.17~1.21
酸性
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを
溶解します
冷凍機を運転しながら洗浄できますので、連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます
銅、銅合金に対して低腐食性
PRTR対象物質を含みません。
●使用上の注意
・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流
することはできません
・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制
値以下に希釈してください
販売価格

23,500(税抜)/ 25,850円(税込)

カタログ価格

23,500円(税抜)/25,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0045ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top