すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA121AB-5

品名 : 500cc スプレーガン(重力式)

仕様

メーカー近畿製作所型番K-IXS-13GW+KG-05-2
用途上塗り作業に最適塗料供給方式重力式
ノズル径1.3mmカップ容量500ml
使用コンプレッサー0.75kw使用圧力0.25MPa
吐出し空気量225~245L/min取付ねじG 1/4”
重量510g
ガンバランスが良く軽量
飛散を抑え、低圧でもパターンバランスを崩しません
販売価格

27,300(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1045ページ
その他関連
部品EA121AB-15 : [EA121AB-5用] カップ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1044ページ
  • エスコ便利カタログ1045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top