すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA122AB

品名 : エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)

仕様

メーカー栗田製作所型番EC100P
用途防錆剤や洗浄液の散布に仕様液量調整タイプ
最高使用圧力0.7MPa吹付け空気圧力0.4MPa
吸上量0.36L/min穴径3mm
ノズル長270mm全長430mm
本体材質アルミダイカスト使用コンプレッサー0.75kW以上
付属品φ6×4mm 吸上げホース1.5m(ストレーナー付き)、プラグ付きエアーホース(全長:5m/使用範囲:3.0m)
液体の量を調整するバルブ付き(圧縮空気のみにする事はできません)
ノズル取付口は取り外し不可
販売価格

11,300円(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1010ページ
その他関連
部品EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
ウェブカタログ画像
  • L1:270mm   L:430mm

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1010ページ
  • エスコ便利カタログ1011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top