すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA122VJ-112

品名 : [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

仕様

メーカーアクアシステムサイズ367×367㎜
材質アルミ耐荷重20kg
車輪径φ50mm車輪自在キャスター(ブレーキ付)×4
重量約2kg
20Lペール缶専用キャリー
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

21,300円(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/31 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0636ページ1011ページ1654ページ
その他関連
本体EA122VJ-1 : エアー式掃除機(ストッパー無)
本体EA122VJ-3 : エアー式乾湿両用掃除機(ストッパー付)
本体EA122VJ-6 : エアー式掃除機(ストッパー無)
本体EA122VJ-11 : エアー式掃除機(ストッパー無)
本体EA122VJ-12 : エアー式乾湿両用掃除機(ストッパー付)
関連商品EA991AG-2 : 20L ペール缶(バンドタイプ)
関連商品EA991AG-2E : 20L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
関連商品EA991AG-4 : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
関連商品EA991AG-4E : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート/5缶
関連商品EA991AG-5 : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
関連商品EA991AG-5E : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
関連商品EA991AG-7 : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付)
関連商品EA991AG-7E : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶)
関連商品EA991AG-8 : 20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)
関連商品EA991AG-1 : 20L ペール缶(ラグタイプ)
関連商品EA991AG-23 : 20L ペール缶(クローズタイプ/UN規格適合)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top