すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AB-13

品名 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

仕様

適用流体圧縮空気最高使用圧力1.2MPa
使用温度範囲-20℃~100℃ホース取付ねじG1/4”
ノズル取付ねじM12×1.25本体全長140mm
幅77mm材質本体:アルミ
ノズル:スチール
静音ノズル
83dBまで騒音を低減
プラグ付き
アイコン
販売価格

3,840円(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1005ページ
その他関連
部品EA123AB-10 : エアーブローガン(ボディーのみ)
部品EA123AB-32 : M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用)
部品EA140DB-42 : G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)
オプションEA123AB-22 : 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
オプションEA123AB-31 : 2.0mm穴/M12 ノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-33 : エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-34 : 静音・エアシールドノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-35 : 増量ノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-36 : M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-37 : 1.5mm穴/M12 エアーシ-ルドノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-120 : 2.0穴x120mm/M12 先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-165 : 2.0穴x165mm/M12 先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)
オプションEA123AB-260 : 2.0穴x260mm/M12 先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)
ウェブカタログ画像
  • ノズル形状
  • L:140mm   B:77mm\n※タケノコ継手は付属していません
  • エスコ便利カタログ1004ページ
  • エスコ便利カタログ1005ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top