すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AB-22

品名 : 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

仕様

適用流体空気最高使用圧力1.2MPa
使用温度範囲-20℃~100℃取付ねじM12×1.25mm
全長160mmノズル長150mm
穴径2mm重量25g
材質スチール適合品番EA123AB-10 EA123AB-12A
EA123AB-40 EA123AB-42
150mmロングノズル
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 84

(2026/10/22 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1005ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA123AB-22 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
    EA123AB-31 2.0mm穴/M12 ノズル(EA123ABシリーズ用)
    EA123AB-32 M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用)
    EA123AB-33 エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)
    EA123AB-34 静音・エアシールドノズル(EA123ABシリーズ用)
    EA123AB-35 増量ノズル(EA123ABシリーズ用)
    EA123AB-36 M12 静音ノズル(EA123ABシリーズ用)
    その他関連
    本体EA123AB-12A : 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
    本体EA123AB-10 : エアーブローガン(ボディーのみ)
    本体EA123AB-40 : エアーブローガン(レバー操作式流量調整)
    本体EA123AB-42 : 2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整式プラグ付
    本体EA123AB-13 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
    本体EA123AB-14 : エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)
    本体EA123AB-16 : エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)
    本体EA123AB-17 : エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
    本体EA123AB-41 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)
    本体EA123AB-43 : エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)
    本体EA123AB-44 : エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ
    ウェブカタログ画像
    • L:160mm L1:145mm
    • エスコ便利カタログ1004ページ
    • エスコ便利カタログ1005ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top