すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AD-3

品名 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mm雌ネジステム)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG50
使用圧力0.7MPaエアー量145L/min
ノズル取付ねじG1/8”タケノコ径8.7mm
穴径2mmノズル長28mm
推奨ホース内径7.5~8mm本体材質アルミダイカスト(クロムメッキ)
エアー流量調整付き
ノズルのローレット部を閉めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。
販売価格

2,340円(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1006ページ
その他関連
部品EA123AF-6 : 2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top