すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AE-22

品名 : 2.0穴x220mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

カタログ訂正

25/12/16 カタログ掲載画像は誤りです。正しい画像はウェブカタログ画像をご覧ください(9025 No.56,57)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45LP
穴径2mmノズル長220mm
ノズル取付ねじG1/8”エアー量150L/min
ホースサイズ8×5mmホース全長5m
使用範囲3.0m常用圧力0.7MPa
材質本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)
パイプ:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
ホース:ウレタン樹脂
レバー付き
プラグ付き
販売価格

8,190円(税抜)/ 9,009円(税込)

カタログ価格

8,190円(税抜)/9,009円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1006ページ
バリエーション一覧
EA123AE-21 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
EA123AE-22 2.0穴x220mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
EA123AE-23 2.0穴x320mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
その他関連
部品EA123AE-200 : 2.0穴x220mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
部品EA125BL-5 : 5.0/ 8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top