すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123AE-34

品名 : 2.0穴x320mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45LP※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>エアーブローガン、シールド
<エアーブローガン>
使用圧力0.7MPa穴径2mm
ノズル長320mmノズル取付ねじG1/8”
エアー吐出量150L/min材質アルミダイカスト(クロムメッキ)
パイプ:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
レバー付き
プラグ付き
ホースにワンタッチで着脱可能
<シールド>
サイズφ98mm重量26g
材質PC樹脂
安全に作業する為のシールドです。
販売価格

5,160(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1006ページ
バリエーション一覧
EA123AE-32 2.0穴x170mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-33 2.0穴x220mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-34 2.0穴x320mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
その他関連
セット商品EA123AE-14 : 2.0穴x320mm エアーブローガン(プラグ付)
セット商品EA123KC-50A : シールド(EA123KC用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • シールド
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top